チップ DCMT-LM

チップ DCMT-LM - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666692DCMT070204-LM VP15TF1セット(10個)7.82.380.4VP15TF6.35
10,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
89666717DCMT070208-LM VP15TF1セット(10個)7.82.380.8VP15TF6.35
10,700
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
89666753DCMT11T304-LM VP15TF1セット(10個)11.63.970.4VP15TF9.525
14,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
89666787DCMT11T308-LM VP15TF1セット(10個)11.63.970.8VP15TF9.525
14,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
89664014DCMT070204-LM MC70251セット(10個)7.82.380.4MC70256.35
10,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89664172DCMT11T304-LM MC70251セット(10個)11.63.970.4MC70259.525
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89664251DCMT11T308-LM MC70251セット(10個)11.63.970.8MC70259.525
14,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06564233DCMT070204-LM MP70351箱(10個)7.82.380.4MP70356.35
10,000
取扱い終了
代替品有
06564364DCMT070208-LM MP70351箱(10個)7.82.380.8MP70356.35
10,000
取扱い終了
代替品有
06564653DCMT11T304-LM MP70351箱(10個)11.63.970.4MP70359.525
13,100
取扱い終了
代替品有
06564818DCMT11T308-LM MP70351箱(10個)11.63.970.8MP70359.525
13,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
89664075DCMT070208-LM MC70251セット(10個)7.82.380.8MC70256.35
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06564233DCMT070204-LM MP703572128205DCMT070204-LM MP7135DCMT070204-LM MP7035 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135 三菱 72128205ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135三菱1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06564364DCMT070208-LM MP703572128248DCMT070208-LM MP7135DCMT070208-LM MP7035 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135 三菱 72128248ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135三菱1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06564653DCMT11T304-LM MP703572131879DCMT11T304-LM MP7135DCMT11T304-LM MP7035 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135 三菱 72131879ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135三菱1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06564818DCMT11T308-LM MP703572131897DCMT11T308-LM MP7135DCMT11T308-LM MP7035 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135 三菱 72131897ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135三菱1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89664075DCMT070208-LM MC702572128090DCMT070208-LM MC7125DCMT070208-LM  MC7025 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7125 三菱 72128090ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7125三菱1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする