三菱マテリアル
チップ DCMT-FM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89666674
DCMT070202-FM VP15TF
7.8
2.38
0.2
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
89666683
DCMT070204-FM VP15TF
7.8
2.38
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
89666735
DCMT11T302-FM VP15TF
11.6
3.97
0.2
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
89666744
DCMT11T304-FM VP15TF
11.6
3.97
0.4
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
89666771
DCMT11T308-FM VP15TF
11.6
3.97
0.8
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください