三菱マテリアル
チップ VBMT-FM
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89667094
VBMT110302-FM VP15TF
11.2
3.18
0.2
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
89667103
VBMT110304-FM VP15TF
11.2
3.18
0.4
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
89667121
VBMT110308-FM VP15TF
11.2
3.18
0.8
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89667146
VBMT160404-FM VP15TF
16.6
4.76
0.4
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
89667173
VBMT160408-FM VP15TF
16.6
4.76
0.8
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください