曜日別特売

チップ VBMT-FP

チップ VBMT-FP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89665764VBMT110302-FP MC602511.23.180.2697-1598MC6025
15,700
取扱い終了
返品不可
89665773VBMT110302-FP UE611011.23.180.2697-1601UE6110
15,700
取扱い終了
返品不可
89665782VBMT110304-FP MC602511.23.180.4697-1628MC6025
15,700
取扱い終了
返品不可
89665791VBMT110304-FP UE611011.23.180.4697-1636UE6110
15,700
取扱い終了
返品不可
89665834VBMT110308-FP MC602511.23.180.8697-1695MC6025
15,700
取扱い終了
返品不可
89665843VBMT110308-FP UE611011.23.180.8697-1709UE6110
15,700
取扱い終了
返品不可
89665886VBMT160404-FP MC602516.64.760.4697-1768MC6025
20,300
取扱い終了
返品不可
89665895VBMT160404-FP UE611016.64.760.4697-1776UE6110
20,300
取扱い終了
返品不可
89665965VBMT160408-FP MC602516.64.760.8697-1873MC6025
20,300
取扱い終了
返品不可
89665974VBMT160408-FP UE611016.64.760.8697-1881UE6110
20,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする