チップ VBMT-LM

チップ VBMT-LM - 三菱マテリアル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89665807VBMT110304-LM MC70256.353.180.4MC702511.2697-1644
15,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
89667112VBMT110304-LM VP15TF6.353.180.4VP15TF11.2697-1652
15,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
89665852VBMT110308-LM MC70256.353.180.8MC702511.2697-1717
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89667137VBMT110308-LM VP15TF6.353.180.8VP15TF11.2697-1725
15,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
89665904VBMT160404-LM MC70259.5254.760.4MC702516.6697-1784
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89667155VBMT160404-LM VP15TF9.5254.760.4VP15TF16.6697-1792
20,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89665983VBMT160408-LM MC70259.5254.760.8MC702516.6697-1890
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89667182VBMT160408-LM VP15TF9.5254.760.8VP15TF16.6697-1903
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする