曜日別特売

チップ VBMT-MM

チップ VBMT-MM - 三菱マテリアル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89665931VBMT160404-MM MC70259.5254.760.4MC7025697-1822
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89667164VBMT160404-MM VP15TF9.5254.760.4VP15TF697-1831
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89666017VBMT160408-MM MC70259.5254.760.8MC7025697-1938
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89667191VBMT160408-MM VP15TF9.5254.760.8VP15TF697-1946
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする