BIG DAISHOWA
チップ CCMM-ESS
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
AC830P
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50446401
CCMM090308ESS AC830P
9.52
3.18
0.8
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446444
CCMM120408ESS AC830P
12.7
4.76
0.8
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446471
CCMM160508ESS AC830P
15.88
5.56
0.8
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446365
CCMM070204ESS AC830P
-
2.38
0.4
¥
6,400
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください