曜日別特売

チップ NU-CCGW-LT

チップ NU-CCGW-LT - 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW-LT - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41310096NU-CCGW060202LT BN20002.52.380.2
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310157NU-CCGW060204LT BN20002.52.380.4
4,900
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
41310184NU-CCGW060208LT BN20002.42.380.8
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310236NU-CCGW09T302LT BN20002.53.970.2
4,900
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
41310297NU-CCGW09T304LT BN20002.53.970.4
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310333NU-CCGW09T308LT BN20002.43.970.8
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする