イスカル
チップ DCGW-M2
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
IB05S
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643285
DCGW 070204-M2 IB05S
7.7
2.38
0.4
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643294
DCGW 070208-M2 IB05S
7.7
2.38
0.8
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643321
DCGW 11T308-M2 IB05S
11.6
3.97
0.8
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643303
DCGW 11T304-M2
11.6
3.97
0.4
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください