曜日別特売

チップ CPMT-Z

チップ CPMT-Z - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40905295CPMT090204Z CY2509.72.380.4CY2509.525
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40905313CPMT090204Z HC8449.72.380.4HC8449.525
9,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
40905636CPMT120308Z WH1012.93.180.8WH1012.7
10,900
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
40905602CPMT120308Z CY25012.93.180.8CY25012.7
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
40905627CPMT120308Z HC84412.93.180.8HC84412.7
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40905697CPMT160408Z CY25016.14.760.8CY25015.875
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
40905715CPMT160408Z HC84416.14.760.8HC84415.875
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
40905724CPMT160408Z WH1016.14.760.8WH1015.875
19,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905733CPMT160430Z CY25016.14.76-CY25015.875
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905776CPMT190408Z WH1019.34.760.8WH1019.05
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905742CPMT190408Z CY25019.34.760.8CY25019.05
32,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40905767CPMT190408Z HC84419.34.760.8HC84419.05
32,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
40905785CPMT190430Z CY25019.34.76-CY25019.05
32,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905304CPMT090204Z9.72.380.4EX409.525
オープン
取扱い終了
40905322CPMT090204Z9.72.380.4WH109.525
オープン
取扱い終了
40905611CPMT120308Z12.93.180.8EX4012.7
オープン
取扱い終了
40905706CPMT160408Z16.14.760.8EX4015.875
オープン
取扱い終了
40905751CPMT190408Z19.34.760.8EX4019.05
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする