住友電工ハードメタル
チップ 2NC-DCGW-HS
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BNC300
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283426
2NC-DCGW11T304HS BNC300
2.5
0.4
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41283514
2NC-DCGW11T308HS BNC300
2.1
0.8
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください