曜日別特売

チップ DCET-FX

チップ DCET-FX - 住友電工ハードメタルチップ DCET-FX - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41299431DCET0702003L-FX ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299456DCET0702003R-FX ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299474DCET0702008L-FX ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41299492DCET0702008R-FX ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
41299517DCET0702018L-FX ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299535DCET0702018R-FX ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41299553DCET070201L-FX ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299571DCET070201R-FX ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41299596DCET070204L-FX ACZ1507.72.380.46.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299614DCET070204R-FX ACZ1507.72.380.46.35
21,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
41299632DCET11T3003L-FX ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299657DCET11T3003R-FX ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299675DCET11T3008L-FX ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299693DCET11T3008R-FX ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299711DCET11T3018L-FX ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299736DCET11T3018R-FX ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41299754DCET11T301L-FX ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299772DCET11T301R-FX ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41299797DCET11T304L-FX ACZ15011.63.970.49.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299815DCET11T304R-FX ACZ15011.63.970.49.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする