住友電工ハードメタル
チップ TPGN-HS
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.6
11
16.5
22
厚さ(mm)
2.38
3.18
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41338507
TPGN090204HS BN2000
9.6
2.38
0.4
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
41338561
TPGN110304HS BN2000
11
3.18
0.4
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
41338595
TPGN110308HS BN2000
11
3.18
0.8
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
41338656
TPGN160304HS BN2000
16.5
3.18
0.4
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
41338701
TPGN160308HS BN2000
16.5
3.18
0.8
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
41338753
TPGN220408HS BN2000
22
4.76
0.8
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください