イスカル
チップ TNMG-TF
形状
正三角形60°
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40680692
TNMG160304-TF IC9250
IC9250
0.4
3.18
16.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40680753
TNMG160404-TF IC8150
IC8150
0.4
4.76
16.5
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680762
TNMG160404-TF IC8250
IC8250
0.4
4.76
16.5
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680771
TNMG160404-TF IC807
IC807
0.4
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680963
TNMG160408-TF IC8150
IC8150
0.8
4.76
16.5
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680972
TNMG160408-TF IC8250
IC8250
0.8
4.76
16.5
¥
10,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680997
TNMG160408-TF IC808
IC808
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681006
TNMG 160408-TF IC9350
IC9350
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680981
TNMG160408-TF IC807
IC807
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40681076
TNMG160412-TF IC807
IC807
1.2
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681085
TNMG160412-TF IC8150
IC8150
1.2
4.76
16.5
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681094
TNMG 160412-TF IC9150
IC9150
1.2
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681112
TNMG220404-TF IC8150
IC8150
0.4
4.76
22
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681121
TNMG 220404-TF IC807
IC807
0.4
4.76
22
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681137
TNMG220404-TF IC8250
IC8250
0.4
4.76
22
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681146
TNMG 220404-TF IC9150
IC9150
0.4
4.76
22
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681234
TNMG220408-TF IC8150
IC8150
0.8
4.76
22
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681243
TNMG220408-TF IC807
IC807
0.8
4.76
22
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681252
TNMG220408-TF IC8250
IC8250
0.8
4.76
22
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681261
TNMG 220408-TF IC9150
IC9150
0.8
4.76
22
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681277
TNMG 220408-TF IC9250
IC9250
0.8
4.76
22
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681322
TNMG220412-TF IC807
IC807
1.2
4.76
22
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681331
TNMG220412-TF IC8250
IC8250
1.2
4.76
22
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681347
TNMG 220412-TF IC9150
IC9150
1.2
4.76
22
¥
15,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403221
TNMG160404-TF IC20
IC20
0.4
4.76
16.5
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05403185
TNMG160404-TF IC907
IC907
0.4
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05403002
TNMG160408-TF IC907
IC907
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05402975
TNMG160412-TF IC907
IC907
1.2
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05403316
TNMG160308-TF IC907
IC907
0.8
3.18
16.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05402923
TNMG220404-TF IC907
IC907
0.4
4.76
22
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402826
TNMG220408-TF IC907
IC907
0.8
4.76
22
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05402774
TNMG220412-TF IC907
IC907
1.2
4.76
22
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365991
TNMG160404-TF IC9150
IC9150
0.4
4.76
16.5
¥
11,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37366007
TNMG 160404-TF IC9250
IC9250
0.4
4.76
16.5
¥
11,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37366052
TNMG160408-TF IC908
IC908
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37366061
TNMG160408-TF IC9150
IC9150
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37366077
TNMG160408-TF IC9250
IC9250
0.8
4.76
16.5
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05403194
TNMG160404-TF
-
0.4
4.76
16.5
¥
8,100
取扱い終了
05403203
TNMG160404-TF IC9015
IC9015
0.4
4.76
16.5
¥
8,100
取扱い終了
05403212
TNMG160404-TF
IC3028
0.4
4.76
16.5
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05403011
TNMG160408-TF
IC9025
0.8
4.76
16.5
¥
8,100
取扱い終了
05403027
TNMG160408-TF IC9015
IC9015
0.8
4.76
16.5
¥
8,100
取扱い終了
05403045
TNMG160408-TF
IC20
0.8
4.76
16.5
¥
5,800
取扱い終了
05403036
TNMG160408-TF
IC3028
0.8
4.76
16.5
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05402932
TNMG220404-TF IC9025
IC9025
0.4
4.76
22
¥
11,500
取扱い終了
05402941
TNMG220404-TF
IC3028
0.4
4.76
22
¥
11,500
取扱い終了
05402835
TNMG220408-TF IC9025
IC9025
0.8
4.76
22
¥
11,500
取扱い終了
05402783
TNMG220412-TF IC9025
IC9025
1.2
4.76
22
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください