逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40680701TNMG 160308-GN IC825016.53.180.89.52
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680787TNMG160408-GN IC80716.54.760.89.52
11,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680796TNMG160408-GN IC2016.54.760.89.52
6,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680805TNMG 160408-GN IC42816.54.760.89.52
11,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680814TNMG160408-GN IC500516.54.760.89.52
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680823TNMG160408-GN IC501016.54.760.89.52
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680832TNMG160408-GN IC815016.54.760.89.52
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680841TNMG160408-GN IC825016.54.760.89.52
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680857TNMG160408-GN IC835016.54.760.89.52
11,600
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680866TNMG 160408-GN IC935016.54.760.89.52
11,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681033TNMG160412-GN IC815016.54.761.29.52
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
40681042TNMG160412-GN IC825016.54.761.29.52
11,600
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681051TNMG160412-GN IC915016.54.761.29.52
11,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681067TNMG 160412-GN IC925016.54.761.29.52
11,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681155TNMG220408-GN IC8150224.760.812.7
14,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681164TNMG220408-GN IC8250224.760.812.7
14,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681173TNMG220408-GN IC8350224.760.812.7
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681182TNMG 220408-GN IC9150224.760.812.7
15,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681191TNMG220408-GN IC9250224.760.812.7
15,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681207TNMG 220408-GN IC9350224.760.812.7
15,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681286TNMG220412-GN IC8250224.761.212.7
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681295TNMG220412-GN IC8350224.761.212.7
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681304TNMG 220412-GN IC9150224.761.212.7
15,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681313TNMG 220412-GN IC9350224.761.212.7
14,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681356TNMG220416-GN IC8250224.761.612.7
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
40681365TNMG 220416-GN IC9150224.761.612.7
15,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681374TNMG 220416-GN IC9350224.761.612.7
15,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402792TNMG220412-GN IC9025224.761.212.7
11,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
37366016TNMG160408-GN IC90716.54.760.89.52
11,100
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37366025TNMG160408-GN IC915016.54.760.89.52
11,100
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37366034TNMG 160408-GN IC925016.54.760.89.52
11,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40681383TNMG 270612-GN27.56.351.215.875
19,400
取扱い終了
40681392TNMG 270612-GN27.56.351.215.875
20,500
取扱い終了
40681401TNMG 270612-GN27.56.351.215.875
19,400
取扱い終了
05403151TNMG160408-GN IC902516.54.760.89.52
8,100
取扱い終了
05403167TNMG160408-GN IC901516.54.760.89.52
8,100
取扱い終了
05403176TNMG160408-GN16.54.760.89.52
8,100
取扱い終了
05402993TNMG160412-GN IC902516.54.761.29.52
8,100
取扱い終了
05402871TNMG220408-GN IC9025224.760.812.7
11,500
取扱い終了
05402887TNMG220408-GN IC9015224.760.812.7
11,500
取扱い終了
05402896TNMG220408-GN224.760.812.7
11,500
取扱い終了
05402801TNMG220412-GN IC9015224.761.212.7
11,500
取扱い終了
05402817TNMG220412-GN224.761.212.7
11,500
取扱い終了
05402765TNMG220416-GN224.761.612.7
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする