イスカル
チップ TNMG-NF
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40680875
TNMG 160408-NF IC8150
IC8150
¥
11,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680884
TNMG160408-NF IC8250
IC8250
¥
11,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680893
TNMG160408-NF IC9150
IC9150
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680902
TNMG160408-NF IC9250
IC9250
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください