イスカル
チップ TNMG-SF
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40680954
TNMG160408-SF IC8250
0.8
IC8250
¥
11,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403237
TNMG160404-SF IC570
0.4
IC570
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
05403255
TNMG160404-SF IC520N
0.4
IC520N
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05403246
TNMG160404-SF IC530N
0.4
IC530N
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05403063
TNMG160408-SF IC570
0.8
IC570
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403072
TNMG160408-SF IC530N
0.8
IC530N
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05403054
TNMG160408-SF IC9025
0.8
IC9025
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください