三菱マテリアル
チップ TPMH-FV
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全40種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
8.2
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
3.18
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58672302
TPMH080202-FV NX2525
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672311
TPMH080202-FV NX3035
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58672336
TPMH080202-FV VP15TF
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
58672363
TPMH080204-FV NX2525
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58672372
TPMH080204-FV NX3035
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58672397
TPMH080204-FV VP15TF
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
58672424
TPMH090202-FV NX2525
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672433
TPMH090202-FV NX3035
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672451
TPMH090202-FV VP15TF
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
58672494
TPMH090204-FV NX2525
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672503
TPMH090204-FV NX3035
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672521
TPMH090204-FV VP15TF
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
58672582
TPMH110302-FV NX2525
11
3.18
0.2
6.35
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
58672591
TPMH110302-FV NX3035
11
3.18
0.2
6.35
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
58672616
TPMH110302-FV VP15TF
11
3.18
0.2
6.35
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
58672652
TPMH110304-FV NX2525
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
58672661
TPMH110304-FV NX3035
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
58672686
TPMH110304-FV VP15TF
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
58672713
TPMH110308-FV NX2525
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672722
TPMH110308-FV NX3035
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
58672747
TPMH110308-FV VP15TF
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
58672774
TPMH160302-FV NX2525
16.5
3.18
0.2
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
58672783
TPMH160302-FV NX3035
16.5
3.18
0.2
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
58672801
TPMH160302-FV VP15TF
16.5
3.18
0.2
9.525
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58672835
TPMH160304-FV NX2525
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
58672844
TPMH160304-FV NX3035
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
58672862
TPMH160304-FV VP15TF
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
58672905
TPMH160308-FV NX2525
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
58672914
TPMH160308-FV NX3035
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
58672932
TPMH160308-FV VP15TF
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
58672327
TPMH080202-FV
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
取扱い終了
58672381
TPMH080204-FV
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
7,300
取扱い終了
58672442
TPMH090202-FV
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
7,700
取扱い終了
58672512
TPMH090204-FV
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,700
取扱い終了
58672607
TPMH110302-FV
11
3.18
0.2
6.35
¥
7,700
取扱い終了
58672677
TPMH110304-FV
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,700
取扱い終了
58672731
TPMH110308-FV
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,700
取扱い終了
58672792
TPMH160302-FV
16.5
3.18
0.2
9.525
¥
12,000
取扱い終了
58672853
TPMH160304-FV
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
12,000
取扱い終了
58672923
TPMH160308-FV
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください