三菱マテリアル
チップ TCGT-AZ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
HTI10
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58671453
TCGT110202-AZ HTI10
11
2.38
0.2
¥
14,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
58671462
TCGT110204-AZ HTI10
11
2.38
0.4
¥
14,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58671471
TCGT110208-AZ HTI10
11
2.38
0.8
¥
14,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
58671487
TCGT16T302-AZ HTI10
16.5
3.97
0.2
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
58671496
TCGT16T304-AZ HTI10
16.5
3.97
0.4
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
58671505
TCGT16T308-AZ HTI10
16.5
3.97
0.8
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください