三菱マテリアル
チップ TNMM-HZ
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37378363
TNMM160408-HZ UE6020
16.5
0.8
9.525
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
37378372
TNMM220408-HZ UE6020
22
0.8
12.7
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
08232357
TNMM160408-HZ
16.5
0.8
9.525
¥
11,800
取扱い終了
58665442
TNMM160408-HZ UE6110
16.5
0.8
9.525
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
58665467
TNMM160408-HZ
16.5
0.8
9.525
¥
11,800
取扱い終了
58665451
TNMM160408-HZ
16.5
0.8
9.525
¥
11,800
取扱い終了
58665476
TNMM220408-HZ UE6110
22
0.8
12.7
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
58665494
TNMM220408-HZ
22
0.8
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665485
TNMM220408-HZ
22
0.8
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665512
TNMM220412-HZ UE6110
22
1.2
12.7
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
58665537
TNMM220412-HZ
22
1.2
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665503
TNMM220412-HZ
22
1.2
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665521
TNMM220412-HZ
22
1.2
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665555
TNMM220416-HZ UE6110
22
1.6
12.7
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
58665573
TNMM220416-HZ
22
1.6
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665546
TNMM220416-HZ
22
1.6
12.7
¥
16,600
取扱い終了
58665564
TNMM220416-HZ
22
1.6
12.7
¥
16,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった