チップ NP-TPGX-T

チップ NP-TPGX-T - 三菱マテリアル
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06187973NP-TPGX080202T MB835正三角形60°MB8350.28.22.3811
2,880
取扱い終了
06187991NP-TPGX080204T MB835正三角形60°MB8350.48.22.3811
オープン
取扱い終了
06188016NP-TPGX090202T MB835正三角形60°MB8350.29.62.3811
2,880
取扱い終了
06188034NP-TPGX090204T MB835正三角形60°MB8350.49.62.3811
オープン
取扱い終了
06188077NP-TPGX110304T MB730正三角形60°MB7300.4113.1811
3,170
取扱い終了
06188086NP-TPGX110304T MB825正三角形60°MB8250.4113.1811
2,880
取扱い終了
06188095NP-TPGX110304T MB835正三角形60°MB8350.4113.1811
オープン
取扱い終了
06188165NP-TPGX110308T MB730正三角形60°MB7300.8113.1811
3,170
取扱い終了
06188174NP-TPGX110308T MB825正三角形60°MB8250.8113.1811
2,880
取扱い終了
06188183NP-TPGX110308T MB835正三角形60°MB8350.8113.1811
オープン
取扱い終了
10632484NP-TPGX080202T MB835------
2,880
取扱い終了
10632502NP-TPGX090202T MB835------
2,880
取扱い終了
10632527NP-TPGX110304T MB825------
2,880
取扱い終了
10632545NP-TPGX110308T MB730------
2,880
取扱い終了
10632554NP-TPGX110308T MB825------
2,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CBN焼結体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする