サンドビック
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
235
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37330596
TCMT16T308-56 235
16.5
3.97
0.8
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06050064
TCMT130308-54 235
13.8
3.18
0.8
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
05550246
TCMT220412-56 235
22
4.76
1.2
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください