チップ TCMT-SM

チップ TCMT-SM - イスカルチップ TCMT-SM - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05440967TCMT110208-SM IC907112.380.8IC9076.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679685TCMT110204-SM IC5005112.380.4IC50056.35
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679694TCMT 110204-SM IC5010112.380.4IC50106.35
10,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679703TCMT110204-SM IC8150112.380.4IC81506.35
9,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679712TCMT 110204-SM IC8250112.380.4IC82506.35
10,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679721TCMT110204-SM IC908112.380.4IC9086.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679737TCMT 110204-SM IC9150112.380.4IC91506.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679746TCMT 110204-SM IC9250112.380.4IC92506.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679755TCMT 110204-SM IC9350112.380.4IC93506.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679764TCMT110204-SM IC807112.380.4IC8076.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679773TCMT 110204-SM IC8350112.380.4IC83506.35
10,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679782TCMT110208-SM IC9250112.380.8IC92506.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679791TCMT 110208-SM IC807112.380.8IC8076.35
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679807TCMT16T304-SM IC500516.53.970.4IC50059.52
12,500
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
40679816TCMT16T304-SM IC815016.53.970.4IC81509.52
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679825TCMT 16T304-SM IC825016.53.970.4IC82509.52
13,600
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679834TCMT16T304-SM IC90716.53.970.4IC9079.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679843TCMT16T304-SM IC915016.53.970.4IC91509.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679852TCMT 16T304-SM IC925016.53.970.4IC92509.52
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679861TCMT16T304-SM IC80716.53.970.4IC8079.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679877TCMT 16T308-SM IC500516.53.970.8IC50059.52
13,600
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679886TCMT16T308-SM IC80716.53.970.8IC8079.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679904TCMT16T308-SM IC815016.53.970.8IC81509.52
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679913TCMT16T308-SM IC825016.53.970.8IC82509.52
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679922TCMT16T308-SM IC90716.53.970.8IC9079.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679931TCMT 16T308-SM IC915016.53.970.8IC91509.52
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679947TCMT 16T308-SM IC925016.53.970.8IC92509.52
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679956TCMT16T308-SM IC935016.53.970.8IC93509.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40679965TCMT 22T308-SM IC9150223.970.8IC915012.7
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403517TCMT110204-SM IC907112.380.4IC9076.35
7,500
取扱い終了
05440942TCMT16T304-SM16.53.970.4IC30289.52
9,400
取扱い終了
40679895TCMT 16T308-SM16.53.970.8IC30289.52
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする