イスカル
チップ TCMT-14
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05440951
TCMT16T304-14 IC20
¥
8,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05403492
TCMT16T304-14
¥
9,400
取扱い終了
05403501
TCMT16T304-14
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください