住友電工ハードメタル
チップ TPGW-HS
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41340372
TPGW110304HS BN2000
11
3.18
0.4
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41340424
TPGW110308HS BN2000
11
3.18
0.8
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41340451
TPGW160404HS BN2000
16.5
4.76
0.4
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41340476
TPGW160408HS BN2000
16.5
4.76
0.8
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください