曜日別特売

チップ TPMN-TN

チップ TPMN-TN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40917721TPMN160308TN CH55016.53.180.8CH5509.525
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917737TPMN160308TN EX3516.53.180.8EX359.525
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
40917764TPMN220404TN CH550224.760.4CH55012.7
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40917825TPMN220408TN CH550224.760.8CH55012.7
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40917834TPMN220408TN EX35224.760.8EX3512.7
16,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40917895TPMN220412TN CH550224.761.2CH55012.7
16,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
40917642TPMN160304TN CH55016.53.180.4CH5509.525
10,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする