MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TPMT-JE
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40918017
TPMT090204-JE HG8025
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918044
TPMT090204-JE GM25
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
40918166
TPMT110304-JE HG8025
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918175
TPMT110304-JE HG8010
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918193
TPMT110304-JE GM25
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918254
TPMT110308-JE HG8025
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918263
TPMT110308-JE HG8010
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918281
TPMT110308-JE GM25
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918342
TPMT160304-JE HG8025
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918351
TPMT160304-JE HG8010
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918376
TPMT160304-JE GM25
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918412
TPMT160308-JE IP2000
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918421
TPMT160308-JE HG8025
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40918437
TPMT160308-JE HG8010
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918455
TPMT160308-JE GM25
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
40918001
TPMT090204-JE
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
40918026
TPMT090204-JE
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
40918035
TPMT090204-JE CZ25
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
48882215
TPMT090204-JE HG8025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,300
取扱い終了
40918132
TPMT110302-JE CZ25
1箱(10個)
11
3.18
0.2
6.35
¥
8,700
取扱い終了
40918157
TPMT110304-JE
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
40918184
TPMT110304-JE CZ25
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
8,700
取扱い終了
48882233
TPMT110304-JE HG8025
1パック(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,300
取扱い終了
40918245
TPMT110308-JE
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
40918272
TPMT110308-JE CZ25
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
48882251
TPMT110308-JE HG8025
1パック(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,300
取扱い終了
40918333
TPMT160304-JE
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
40918367
TPMT160304-JE CZ25
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
12,000
取扱い終了
48882276
TPMT160304-JE HG8025
1パック(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
10,100
取扱い終了
40918446
TPMT160308-JE
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
48882294
TPMT160308-JE HG8025
1パック(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
10,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください