MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TPMT-JQ
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40918211
TPMT110304-JQ HG8025
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
9,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918306
TPMT110308-JQ HG8025
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
9,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918385
TPMT160304-JQ HG8010
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918394
TPMT160304-JQ HG8025
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918473
TPMT160308-JQ HG8025
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918053
TPMT090204-JQ
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
40918062
TPMT090204-JQ
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
40918071
TPMT090204-JQ
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
オープン
取扱い終了
48882224
TPMT090204-JQ HG8025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,300
取扱い終了
40918202
TPMT110304-JQ
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
40918227
TPMT110304-JQ
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
48882242
TPMT110304-JQ HG8025
1パック(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,300
取扱い終了
40918297
TPMT110308-JQ
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
40918315
TPMT110308-JQ
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
オープン
取扱い終了
48882267
TPMT110308-JQ HG8025
1パック(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,300
取扱い終了
48882285
TPMT160304-JQ HG8025
1パック(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
10,100
取扱い終了
40918464
TPMT160308-JQ
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
48882303
TPMT160308-JQ HG8025
1パック(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
10,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください