住友電工ハードメタル
チップ TNMG-EF
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
選択してください
AC510U
AC520U
AC630M
EH510
EH520
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076751
TNMG160404NEF AC510U
0.4
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58076767
TNMG160404NEF AC520U
0.4
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
58076776
TNMG160404NEF AC630M
0.4
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
58076785
TNMG160404NEF EH510
0.4
EH510
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
58076794
TNMG160404NEF EH520
0.4
EH520
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
58076925
TNMG160408NEF AC510U
0.8
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58076934
TNMG160408NEF AC520U
0.8
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58076943
TNMG160408NEF AC630M
0.8
AC630M
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
58076952
TNMG160408NEF EH510
0.8
EH510
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
58076961
TNMG160408NEF EH520
0.8
EH520
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください