住友電工ハードメタル
チップ TNMG-SE
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076855
TNMG160404NSE T1000A
0.4
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
58076864
TNMG160404NSE T1500Z
0.4
T1500Z
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58077083
TNMG160408NSE T1000A
0.8
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
58077092
TNMG160408NSE T1500Z
0.8
T1500Z
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください