曜日別特売

チップ TNMG-EG

チップ TNMG-EG - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076977TNMG160408NEG AC510U0.8AC510U
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58076986TNMG160408NEG AC520U0.8AC520U
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58076995TNMG160408NEG AC630M0.8AC630M
11,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
58077004TNMG160408NEG EH5100.8EH510
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58077013TNMG160408NEG EH5200.8EH520
9,700
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
58077144TNMG160412NEG AC510U1.2AC510U
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58077153TNMG160412NEG AC520U1.2AC520U
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58077162TNMG160412NEG AC630M1.2AC630M
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58077171TNMG160412NEG EH5101.2EH510
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58077187TNMG160412NEG EH5201.2EH520
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする