曜日別特売

チップ TC-FP

チップ TC-FP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06570786TCMT090202-FP MP30259.62.380.25.56
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06570795TCMT090202-FP NX25259.62.380.25.56
7,900
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
06570822TCMT090204-FP MP30259.62.380.45.56
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06570838TCMT090204-FP NX25259.62.380.45.56
7,900
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
06570962TCMT110202-FP MP3025112.380.26.35
9,400
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
06571005TCMT110204-FP MP3025112.380.46.35
9,400
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
06571014TCMT110204-FP NX2525112.380.46.35
7,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
06571215TCMT16T304-FP MP302516.53.970.49.525
15,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
06571224TCMT16T304-FP NX252516.53.970.49.525
12,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06570978TCMT110202-FP NX2525112.380.26.35
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする