曜日別特売

チップ TNM-MS

チップ TNM-MS - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578005TNMG160412-MS MP900516.51.29.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06578023TNMG160412-MS MT901516.51.29.525
9,800
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
06578093TNMG220408-MS MP9005220.812.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06578102TNMG220408-MS MP9015220.812.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06578118TNMG220408-MS MT9015220.812.7
15,400
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06578206TNMG220412-MS MP9005221.212.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06578215TNMG220412-MS MP9015221.212.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06578224TNMG220412-MS MT9015221.212.7
15,400
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06578014TNMG160412-MS MP901516.51.29.525
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする