三菱マテリアル
チップ TNM-RS
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06578127
TNMG220408-RS MP9015
0.8
MP9015
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
06578136
TNMG220408-RS MT9015
0.8
MT9015
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06578233
TNMG220412-RS MP9015
1.2
MP9015
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
06578242
TNMG220412-RS MT9015
1.2
MT9015
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった