三菱マテリアル
チップ TCMT-MM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89665387
TCMT16T304-MM MC7025
16.5
3.97
0.4
697-0982
MC7025
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89665441
TCMT16T308-MM MC7025
16.5
3.97
0.8
697-1067
MC7025
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89665475
TCMT16T312-MM MC7025
16.5
3.97
1.2
697-1105
MC7025
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89665055
TCMT090204-MM MC7025
9.6
2.38
0.4
697-0532
MC7025
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89665116
TCMT090208-MM MC7025
9.6
2.38
0.8
697-0613
MC7025
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89665213
TCMT110204-MM MC7025
11
2.38
0.4
697-0753
MC7025
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89665274
TCMT110208-MM MC7025
11
2.38
0.8
697-0834
MC7025
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
89665301
TCMT130304-MM MC7025
13.8
3.18
0.4
697-0877
MC7025
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
89666936
TCMT090204-MM VP15TF
9.6
2.38
0.4
697-0541
VP15TF
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
89666954
TCMT090208-MM VP15TF
9.6
2.38
0.8
697-0621
VP15TF
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89666997
TCMT110204-MM VP15TF
11
2.38
0.4
697-0761
VP15TF
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89667015
TCMT110208-MM VP15TF
11
2.38
0.8
697-0842
VP15TF
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
89667024
TCMT130304-MM VP15TF
13.8
3.18
0.4
697-0885
VP15TF
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
89667051
TCMT16T304-MM VP15TF
16.5
3.97
0.4
697-0991
VP15TF
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89667076
TCMT16T308-MM VP15TF
16.5
3.97
0.8
697-1075
VP15TF
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
89667085
TCMT16T312-MM VP15TF
16.5
3.97
1.2
697-1113
VP15TF
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください