三菱マテリアル
チップ TCMT-LM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
全12種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
3.97
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
MC7025
VP15TF
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89665414
TCMT16T308-LM MC7025
16.5
3.97
0.8
697-1024
MC7025
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89665021
TCMT090204-LM MC7025
9.6
2.38
0.4
697-0494
MC7025
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89665082
TCMT090208-LM MC7025
9.6
2.38
0.8
697-0575
MC7025
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89665186
TCMT110204-LM MC7025
11
2.38
0.4
697-0711
MC7025
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89665247
TCMT110208-LM MC7025
11
2.38
0.8
697-0796
MC7025
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89665353
TCMT16T304-LM MC7025
16.5
3.97
0.4
697-0940
MC7025
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89666927
TCMT090204-LM VP15TF
9.6
2.38
0.4
697-0508
VP15TF
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89666945
TCMT090208-LM VP15TF
9.6
2.38
0.8
697-0583
VP15TF
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89666981
TCMT110204-LM VP15TF
11
2.38
0.4
697-0729
VP15TF
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
89667006
TCMT110208-LM VP15TF
11
2.38
0.8
697-0800
VP15TF
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89667042
TCMT16T304-LM VP15TF
16.5
3.97
0.4
697-0958
VP15TF
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
89667067
TCMT16T308-LM VP15TF
16.5
3.97
0.8
697-1032
VP15TF
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください