曜日別特売

チップ TNMG-LM

チップ TNMG-LM - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89649892TNMG160404-LM MP70350.4663-5393MP7035
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89649917TNMG160408-LM MP70350.8663-5415MP7035
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89649953TNMG160412-LM MP70351.2663-5458MP7035
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651703TNMG160404-LM MC70150.4663-6578MC7015
11,000
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89651712TNMG160404-LM MC70250.4663-7639MC7025
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89651746TNMG160408-LM MC70150.8663-6594MC7015
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651755TNMG160408-LM MC70250.8663-7655MC7025
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89651825TNMG160412-LM MC70151.2663-6632MC7015
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651834TNMG160412-LM MC70251.2663-7698MC7025
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする