チップ TNMG-MM

チップ TNMG-MM - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89649926TNMG160408-MM MP703516.50.8663-5423MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89649962TNMG160412-MM MP703516.51.2663-5466MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89649996TNMG220408-MM MP7035220.8663-5491MP703512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89650023TNMG220412-MM MP7035221.2663-5521MP703512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89650041TNMG220416-MM MP7035221.6663-5547MP703512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89651764TNMG160408-MM MC701516.50.8663-6608MC70159.525
11,000
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
89651773TNMG160408-MM MC702516.50.8663-7663MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89651843TNMG160412-MM MC701516.51.2663-6641MC70159.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651852TNMG160412-MM MC702516.51.2663-7701MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651904TNMG220408-MM MC7015220.8663-6675MC701512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89651913TNMG220408-MM MC7025220.8663-7736MC702512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89651965TNMG220412-MM MC7015221.2663-6705MC701512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89651974TNMG220412-MM MC7025221.2663-7761MC702512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89652001TNMG220416-MM MC7015221.6663-6721MC701512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89652017TNMG220416-MM MC7025221.6663-7787MC702512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする