曜日別特売

チップ TNMG-RM

チップ TNMG-RM - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89649935TNMG160408-RM MP703516.50.8663-5431MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89649971TNMG160412-RM MP703516.51.2663-5474MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89650005TNMG220408-RM MP7035220.8663-5504MP703512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89650032TNMG220412-RM MP7035221.2663-5539MP703512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89650057TNMG220416-RM MP7035221.6663-5555MP703512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
89651782TNMG160408-RM MC701516.50.8663-6616MC70159.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651791TNMG160408-RM MC702516.50.8663-7671MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89651861TNMG160412-RM MC701516.51.2663-6659MC70159.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651877TNMG160412-RM MC702516.51.2663-7710MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89651922TNMG220408-RM MC7015220.8663-6683MC701512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89651931TNMG220408-RM MC7025220.8663-7744MC702512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89651983TNMG220412-RM MC7015221.2663-6713MC701512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89651992TNMG220412-RM MC7025221.2663-7779MC702512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652026TNMG220416-RM MC7015221.6663-6730MC701512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
89652035TNMG220416-RM MC7025221.6663-7795MC702512.7
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする