三菱マテリアル
チップ TCMT-FM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89666902
TCMT090202-FM VP15TF
9.6
2.38
0.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
89666911
TCMT090204-FM VP15TF
9.6
2.38
0.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
89666963
TCMT110202-FM VP15TF
11
2.38
0.2
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
89666972
TCMT110204-FM VP15TF
11
2.38
0.4
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89667033
TCMT16T304-FM VP15TF
16.5
3.97
0.4
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください