住友電工ハードメタル
チップ 3NC-TPGW-HS
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41284905
3NC-TPGW110304HS BNC300
2.4
3.18
0.4
¥
11,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
41284993
3NC-TPGW110308HS BNC300
2
3.18
0.8
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41285063
3NC-TPGW160404HS BNC200
2.3
4.76
0.4
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41285124
3NC-TPGW160408HS BNC200
2
4.76
0.8
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください