住友電工ハードメタル
チップ 3NC-TPGW-LS
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41284932
3NC-TPGW110304LS BNC200
2.4
3.18
0.4
BNC200
6.35
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
41285027
3NC-TPGW110308LS BNC200
2
3.18
0.8
BNC200
6.35
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
41285081
3NC-TPGW160404LS BNC200
2.3
4.76
0.4
BNC200
9.525
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
41285142
3NC-TPGW160408LS BNC200
2
4.76
0.8
BNC200
9.525
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41284914
3NC-TPGW110304LS BNC100
2.4
3.18
0.4
BNC100
6.35
¥
10,900
取扱い終了
41284923
3NC-TPGW110304LS BNC160
2.4
3.18
0.4
BNC160
6.35
¥
10,900
取扱い終了
41285002
3NC-TPGW110308LS BNC100
2
3.18
0.8
BNC100
6.35
¥
10,900
取扱い終了
41285011
3NC-TPGW110308LS BNC160
2
3.18
0.8
BNC160
6.35
¥
10,900
取扱い終了
41285072
3NC-TPGW160404LS BNC100
2.3
4.76
0.4
BNC100
9.525
¥
12,700
取扱い終了
41285133
3NC-TPGW160408LS BNC100
2
4.76
0.8
BNC100
9.525
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください