曜日別特売

チップ 3NU-TPGW-LF

チップ 3NU-TPGW-LF - 住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW-LF - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412855443NU-TPGW110304LF BN75002.53.180.4
10,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
412855173NU-TPGW110302LF BN75002.63.180.2
10,100
取扱い終了
代替品有
412855713NU-TPGW110308LF BN75002.23.180.8
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
412854833NU-TPGW110204LF BN75002.32.380.4
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
412855173NU-TPGW110302LF BN7500642869793NU-TPGW110302LF BN71153NU-TPGW110302LF BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64286979スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
412855713NU-TPGW110308LF BN7500642870853NU-TPGW110308LF BN71153NU-TPGW110308LF BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64287085スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする