住友電工ハードメタル
チップ NU-TPGN-LT
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41311681
NU-TPGN110302LT BN2000
2.4
0.2
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311751
NU-TPGN110304LT BN2000
2.3
0.4
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311821
NU-TPGN110308LT BN2000
2
0.8
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41311916
NU-TPGN160304LT BN2000
2.3
0.4
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311977
NU-TPGN160308LT BN2000
2
0.8
9.525
¥
4,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください