曜日別特売

チップ NU-TPGW-HS

チップ NU-TPGW-HS - 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-HS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
全11種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41312022NU-TPGW080202HS BN20002.62.380.24.76
4,210
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
41312083NU-TPGW080204HS BN20002.52.380.44.76
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312144NU-TPGW080208HS BN20002.22.380.84.76
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312187NU-TPGW090202HS BN20002.62.380.25.56
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312241NU-TPGW090204HS BN20002.52.380.45.56
4,210
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41312354NU-TPGW110204HS BN20002.32.380.46.35
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312415NU-TPGW110302HS BN20002.63.180.26.35
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312494NU-TPGW110304HS BN20002.53.180.46.35
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312573NU-TPGW110308HS BN20002.23.180.86.35
4,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41312713NU-TPGW160404HS BN20002.54.760.49.525
5,040
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
41312792NU-TPGW160408HS BN20002.24.760.89.525
5,040
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする