住友電工ハードメタル
チップ NU-TPGW-LT
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41312047
NU-TPGW080202LT BN2000
2.6
2.38
0.2
4.76
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312205
NU-TPGW090202LT BN2000
2.6
2.38
0.2
5.56
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41312266
NU-TPGW090204LT BN2000
2.5
2.38
0.4
5.56
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312327
NU-TPGW110202LT BN2000
2.5
2.38
0.2
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
41312372
NU-TPGW110204LT BN2000
2.3
2.38
0.4
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312442
NU-TPGW110302LT BN2000
2.6
3.18
0.2
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41312521
NU-TPGW110304LT BN2000
2.5
3.18
0.4
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
41312607
NU-TPGW110308LT BN2000
2.2
3.18
0.8
6.35
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312817
NU-TPGW160408LT BN2000
2.2
4.76
0.8
9.525
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
41312117
NU-TPGW080204LT BN2000
2.5
2.38
0.4
4.76
¥
3,820
取扱い終了
41312747
NU-TPGW160404LT BN2000
2.5
4.76
0.4
9.525
¥
4,570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください