曜日別特売

チップ TCGT-EL

チップ TCGT-EL - BIG DAISHOWA
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50445875TCGT110202EL T2000Z0.2
12,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445884TCGT110204EL T2000Z0.4
11,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
50445893TCGT110208EL T2000Z0.8
12,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438928TCGT110208ELT1500A0.8
9,400
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445254TCGT110204EL0.4
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする