BIG DAISHOWA
チップ TCGT-FLA
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
H1
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445087
TCGT110208FLA H1
0.8
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445071
TCGT110204FLA H1
0.4
¥
8,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください