イスカル
チップ TPMT-PF
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40682153
TPMT110204-PF IC9350
IC9350
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682162
TPMT110204-PF IC9150
IC9150
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682171
TPMT110204-PF IC9250
IC9250
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください