住友電工ハードメタル
チップ TCGT-FX
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
AC530U
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.6
11
内接円直径(Φmm)
5.56
6.35
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41324595
TCGT090201L-FX AC530U
9.6
-
5.56
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
41324631
TCGT090201R-FX AC530U
9.6
-
5.56
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41324656
TCGT090202L-FX AC530U
9.6
0.2
5.56
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
41324692
TCGT090202R-FX AC530U
9.6
0.2
5.56
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41324717
TCGT110201L-FX AC530U
11
-
6.35
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
41324753
TCGT110201R-FX AC530U
11
-
6.35
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
41324771
TCGT110202L-FX AC530U
11
0.2
6.35
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
41324814
TCGT110202R-FX AC530U
11
0.2
6.35
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください